Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNC-0500-B javító tengelykapcsoló, 1/2 hüvelykes, CPVC | AE6NQT 5UEC4 / SNC-0500-B GR

SPEARS VALVES SNC-0500-B javító tengelykapcsoló, 1/2 hüvelykes, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NQT Modell: SNC-0500-BKereszthivatkozás: 5UEC4 / SNC-0500-B GR
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
€16.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítás tengelykapcsoló
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
LÁNDDASZELEPEK SNC-0750-B Javító tengelykapcsoló, 3/4 hüvelykes, CPVC | AE6NQU 5UEC5 SNC-0750-B3 / 4 "€16.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES SNC-0500-B javító tengelykapcsoló, 1/2 hüvelykes, CPVC
€16.94 /Mértékegység