Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDASZELEPEK RCP-1500-S kupak, Sdr-11, 1-1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTD 5UEF8 / RCP-1500-S GR

SPEARS VALVES RCP-1500-S sapka, Sdr-11, 1-1/2 hüvelykes csúszó, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NTD Modell: RCP-1500-SKereszthivatkozás: 5UEF8 / RCP-1500-S GR
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
€8.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás400 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend11. SDR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS VALVES RCP-0500-S kupak, Sdr-11, 1/2 hüvelykes méret, 400 PSI, CPVC | AE6NRZ 5UEF4 / RCP-0500-S GR RCP-0500-S1 / 2 "€1.22
SPEARS VALVES RCP-0750-S kupak, Sdr-11, 3/4 hüvelykes méret, 400 PSI, CPVC | AE6NTA 5UEF5 / RCP-0750-S GR RCP-0750-S3 / 4 "€1.78
SPEARS VALVES RCP-1000-S kupak, Sdr-11, 1 hüvelykes csúszó, 400 PSI, CPVC | AE6NTB 5UEF6 / RCP-1000-S GR RCP-1000-S1"€4.33
LÁNDASZELEPEK RCP-1250-S kupak, Sdr-11, 1-1/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTC 5UEF7 / RCP-1250-S GR RCP-1250-S1.25 "€6.04
SPEARS VALVES RCP-2000-S kupak, Sdr-11, 2 hüvelykes csúszó, 400 PSI, CPVC | AE6NTE 5UEF9 / RCP-2000-S GR RCP-2000-S2"€17.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCP-1500-S sapka, Sdr-11, 1-1/2 hüvelykes csúszó, CPVC
€8.48 /Mértékegység