Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁSZELEPEK RCL-0750-S utcai könyök, 90 fokos, Sdr-11, 3/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NVR 5UEN6 / RCL-0750-S GR

SPEARS VALVES RCL-0750-S utcai könyök, 90 fok, Sdr-11, 3/4 hüvelykes csúszás, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NVR Modell: RCL-0750-SKereszthivatkozás: 5UEN6 / RCL-0750-S GR
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
€2.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fokos
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaCTS hub x CTS csap
Max. Nyomás400 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3 / 4 "
menetrend11. SDR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
LÁNDÁSZELEPEK RCL-0500-S utcai könyök, 90 fok, Sdr-11, 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NVQ 5UEN5 / RCL-0500-S GR RCL-0500-S1 / 2 "€1.83
LÁNDÁSZELEPEK RCL-1000-S utcai könyök, 90 fok, Sdr-11, 1 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NVT 5UEN7 / RCL-1000-S GR RCL-1000-S1"€7.10
SPEARS VALVES CL-0500-S utcai könyök, 90 fokos, 1/2 hüvelykes méret, CPVC | BU7WNG CL-0500-S-€1.07
ajánlatkérés
SPEARS VALVES CL-1000-S utcai könyök, 90 fokos, 1 hüvelykes méret, CPVC | BU7WNK CL-1000-S-€7.81
ajánlatkérés
SPEARS VALVES CL-0750-S utcai könyök, 90 fokos, 3/4 hüvelykes méret, CPVC | BU7WNN CL-0750-S-€1.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCL-0750-S utcai könyök, 90 fok, Sdr-11, 3/4 hüvelykes csúszás, CPVC
€2.81 /Mértékegység