Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK RCE-0750-S Könyök, 90 fok, SDR-11, 3/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUR 5UEK3 / RCE-0750-S GR

SPEARS VALVES RCE-0750-S könyök, 90 fok, SDR-11, 3/4 hüvelykes csúszó, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NUR Modell: RCE-0750-SKereszthivatkozás: 5UEK3 / RCE-0750-S GR
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
€2.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás400 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret3 / 4 "
menetrend11. SDR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK RCE-1000-S könyök, 90 fok, SDR-11, 1 hüvelykes csúszás, 400 PSI, CPVC | AE6NUT 5UEK4 / RCE-1000-S GR RCE-1000-S1"€5.88
SPEARS SZELEP RCE-1250-S könyök, 90 fok, SDR-11, 1-1/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUU 5UEK5 / RCE-1250-S GR RCE-1250-S1.25 "€10.32
SPEARS SZELEPEK RCE-1500-S könyök, 90 fok, SDR-11, 1-1/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUV 5UEK6 / RCE-1500-S GR RCE-1500-S1.5 "€15.51
SPEARS VALVES RCE-2000-S könyök, 90 fok, SDR-11, 2 hüvelykes csúszó, 400 PSI, CPVC | AE6NUW 5UEK7 / RCE-2000-S GR RCE-2000-S2"€30.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCE-0750-S könyök, 90 fok, SDR-11, 3/4 hüvelykes csúszó, CPVC
€2.78 /Mértékegység