Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDASZELEPEK RCB-51-S Persely, 1-1/2 x 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTM 5UEG6 / RCB-51-S GR

SPEARS VALVES RCB-51-S persely, 1-1/2 x 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NTM Modell: RCB-51-SKereszthivatkozás: 5UEG6 / RCB-51-S GR
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
€7.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpersely
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaCTS Spigot x CTS Hub
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1-1/2" x 1/2"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretmenetrendÁr
LÁNDASZELEPEK RCB-21-S Persely, 3/4 x 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTF 5UEG0 / RCB-21-S GR RCB-21-S400 psi @ 73 fok F3 / 4 "x 1 / 2"11. SDR€2.08
SPEARS SZELEPEK RCB-31-S Persely, 1 x 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTG 5UEG1 / RCB-31-S GR RCB-31-S400 psi @ 73 fok F1 "x 1/2"11. SDR€5.30
SPEARS SZELEPEK RCB-32-S Persely, 1 x 3/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTH 5UEG2 / RCB-32-S GR RCB-32-S400 psi @ 73 fok F1 "x 3/4"11. SDR€5.17
LÁNDASZELEPEK RCB-41-S Persely, 1-1/4 x 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTJ 5UEG3 / RCB-41-S GR RCB-41-S400 psi @ 73 fok F1-1/4" x 1/2"11. SDR€6.87
LÁNDASZELEPEK RCB-42-S Persely, 1-1/4 x 3/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTK 5UEG4 / RCB-42-S GR RCB-42-S100 psi1-1/4" x 3/4"40€6.55
LÁNDASZELEPEK RCB-43-S Persely, 1-1/4 x 1 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTL 5UEG5 / RCB-43-S GR RCB-43-S100 psi1-1 / 4 "x 1"40€6.01
LÁNDASZELEPEK RCB-52-S Persely, 1-1/2 x 3/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTN 5UEG7 / RCB-52-S GR RCB-52-S100 psi1-1/2" x 3/4"40€7.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCB-51-S persely, 1-1/2 x 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC
€7.67 /Mértékegység