SPEARS SZELEPEK P601-420C reduktor Wye, agy x agy x agy, 4 x 4 x 2 méret, CPVC | AF7PLQ 22EX82

SPEARS VALVES P601-420C reduktor Wye, Hub x Hub x Hub, 4 x 4 x 2 méret, CPVC

Tétel: AF7PLQ Típus: P601-420CKereszthivatkozás: 22EX82

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye csökkentése
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaKerékagy
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás220 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret4 "x 4" x 2 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P601-251C Reducer Wye, agy x agy x agy, 2 x 2 x 1-1/2 méret, CPVC | AF7PLN 22EX80 P601-251C280 PSI2 "x 2" x 1-1 / 2 "-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P601-338C Reducer Wye, agy x agy x agy, 3 x 3 x 2 méret, CPVC | AF7PLP 22EX81 P601-338C260 psi3 "x 3" x 2 "-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P601-422C Reducer Wye, agy x agy x agy, 4 x 4 x 3 méret, CPVC | AF7PLR 22EX83 P601-422C220 psi4 "x 4" x 3 "-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P601-532C Reducer Wye, agy x agy x agy, 6 x 6 x 4 méret, CPVC | AF7PLT 22EX84 P601-532C180 psi6 "x 6" x 4 "€188.08
SPEARS SZELEPEK P601-241C Wye, agy x agy x agy, 2 x 1-1/2 x 1-1/2 méret, CPVC | BU8AVX P601-241C--€123.67
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P601-257C Reducer Wye, agy x agy x agy, 2 x 1-1/2 x 2 méret, CPVC | BU8AWE P601-257C--€122.12
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P601-337C Reducer Wye, agy x agy x agy, 3 x 3 x 1-1/2 méret, CPVC | BU8AWF P601-337C--€187.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P601-420C reduktor Wye, Hub x Hub x Hub, 4 x 4 x 2 méret, CPVC