Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK P321-030C Labwaste könyök 45 fokos, 3 hüvelykes méret, Cpvc, HubxHub | AF7PJP 22EX17

SPEARS VALVES P321-030C Labwaste könyök 45 fokos, 3 hüvelykes méret, Cpvc, HubxHub

Raktáron
Tétel: AF7PJP Típus: P321-030CKereszthivatkozás: 22EX17
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
€54.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaHub x Hub
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás260 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret3"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P321-015C Labwaste könyök 45 fokos, 1-1/2 hüvelykes méret, Cpvc, HubxHub | AF7PJM 22EX15 P321-015C330 PSI1.5 "-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P321-020C Labwaste könyök 45 fokos, 2 hüvelykes méret, Cpvc, HubxHub | AF7PJN 22EX16 P321-020C280 PSI2"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P321-040C Labwaste könyök 45 fokos, 4 hüvelykes méret, Cpvc, HubxHub | AF7PJQ 22EX18 P321-040C220 psi4"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P321-060C Labwaste könyök 45 fokos, 6 hüvelykes méret, Cpvc, HubxHub | AF7PJR 22EX19 P321-060C180 psi6"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P321-080C Labwaste könyök 45 fokos, 8 hüvelykes méret, Cpvc, HubxHub | AF7PJT 22EX20 P321-080C160 psi8"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P321-030C Labwaste könyök 45 fokos, 3 hüvelykes méret, Cpvc, HubxHub
€54.33 /Mértékegység