SPEARS SZELEPEK P102-422C Fokozócsökkentő, Hub x Hub, 4 x 3 Méret, CPVC | AF7PKW 22EX60

SPEARS VALVES P102-422C növelő szűkítő, agy x agy, 4 x 3 méret, CPVC

Tétel: AF7PKW Típus: P102-422CKereszthivatkozás: 22EX60

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaKerékagy
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás220 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret4 "x 3"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P102-251C Fokozatos reduktor, agy x agy, 2 x 1-1/2 méret, CPVC | AF7PKR 22EX56 P102-251C300 psi2 "x 1-1 / 2"€37.81
SPEARS SZELEPEK P102-337C Fokozatos reduktor, agy x agy, 3 x 1-1/2 méret, CPVC | AF7PKT 22EX57 P102-337C260 psi3 "x 1-1 / 2"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P102-338C Fokozócsökkentő, Hub x Hub, 3 x 2 Méret, CPVC | AF7PKU 22EX58 P102-338C260 psi3 "x 2"€43.92
SPEARS SZELEPEK P102-420C Fokozatos reduktor, agy x agy, 4 x 2 méret, CPVC | AF7PKV 22EX59 P102-420C220 psi4 "x 2"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P102-530C Fokozócsökkentő, Hub x Hub, 6 x 3 Méret, CPVC | AF7PKX 22EX61 P102-530C180 psi6 "x 3"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P102-532C Fokozócsökkentő, Hub x Hub, 6 x 4 Méret, CPVC | AF7PKY 22EX62 P102-532C180 psi6 "x 4"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P102-624C Fokozócsökkentő, agy x agy, 10 x 4 méret, CPVC | BU7ZGZ P102-624C--€764.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P102-422C növelő szűkítő, agy x agy, 4 x 3 méret, CPVC