SPEARS SZELEPEK P101-060C Aljzat adapter, FPT x agy, 6 méret, CPVC | AG9TFG 22EX04

SPEARS VALVES P101-060C női adapter, FPT x hub, 6 méret, CPVC

Tétel: AG9TFG Típus: P101-060CKereszthivatkozás: 22EX04

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsított korrozív hulladékokhoz, az ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018 listán, Laboratóriumi hulladékelvezetési alkalmazásokhoz
Kapcsolat típusaFNPT x Hub
SzerelőanyagCPVC
Max. Hőmérséklet220 fok F
Csőméret6"
menetrendMenetrend 40 DWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7695
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.02
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretmenetrendÁr
SPEARS SZELEPEK P101-015C Aljzat adapter, FPT x agy, 1-1/2 méret, CPVC | AF7PHX 22EW99 P101-015CNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018330 PSI200 fok F1.5 "40-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P101-020C Aljzat adapter, FPT x agy, 2 méret, CPVC | AF7PHY 22EX01 P101-020CNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018280 PSI200 fok F2"40€20.73
SPEARS SZELEPEK P101-030C Aljzat adapter, FPT x agy, 3 méret, CPVC | AF7PHZ 22EX02 P101-030CNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018260 psi200 fok F3"40-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P101-040C Aljzat adapter, FPT x agy, 4 méret, CPVC | AF7PJA 22EX03 P101-040CNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018220 psi200 fok F4"40-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P101-080C Aljzat adapter, FPT x agy, 8 méret, CPVC | BU7ZGW P101-080C-----€479.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P101-060C női adapter, FPT x hub, 6 méret, CPVC