Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK EJ22-030C Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 3 méret, CPVC | AD7DEY 4DMZ6

SPEARS VALVES EJ22-030C elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 3 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AD7DEY Típus: EJ22-030CKereszthivatkozás: 4DMZ6
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
€2,682.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDilatációs
csatlakozásCsúsztatható aljzat
Elasztomer anyagEPDM
AnyagCPVC elasztomer
Max. Nyomás értékelés235
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200F
Teljes hossz10 "
Csőméret3"
Utazás hossza6 In.
típusCPVC elasztomer
Vákuum besorolása26 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5875
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK EJ22-010C Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 1 méret, CPVC | AD7DEV 4DMZ3 EJ22-010C8.187 "1"€811.22
SPEARS SZELEPEK EJ22-015C Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 1-1/2 méret, CPVC | AD7DEW 4DMZ4 EJ22-015C8.625 "1-1 / 2 "€1,079.27
SPEARS SZELEPEK EJ22-020C Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 2 méret, CPVC | AD7DEX 4DMZ5 EJ22-020C8.875 "2"€1,346.94
SPEARS SZELEPEK EJ22-007C Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 3/4 méret, CPVC | BU7XXL EJ22-007C--€375.31
ajánlatkérés
SPEARS SZELEP EJ22-012C Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 1-1/4 méretű, CPVC | BU7XXN EJ22-012C--€467.92
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK EJ22-025C Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 2-1/2 méret, CPVC | BU7XXR EJ22-025C--€1,045.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES EJ22-030C elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 3 méret, CPVC
€2,682.70 /Mértékegység