Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Halogén állandó beacon, 120V, piros, 3.25 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AA7PYB Típus: 125HALSR120AKereszthivatkozás: 16G597

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€279.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőfény
színekPiros
Áramlat0.2 A AC
Mélység3.25 "
Átmérő3.25 "
Magasság3.875 "
Ház anyagaNylon 33% Üvegtöltött
A lámpa élettartama25,000 XNUMX óra.
Lámpa típusa24 wattos halogén
Objektív kialakításIntegrált csavaros tartó
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésPanel / Vezeték
Működési hőmérséklet.-31 foktól 150 fokig F
ÉrtékelésNEMA 4X
Feszültség120 VAC
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SZIGNÁLÓ 125HALSA120A Halogén állandóan beacon, 120V, borostyánsárga | CF4MDR 125HALSA120ABorostyán----120V-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 125HALSA120AB Halogén állandóan beacon, 120V, borostyánsárga | CF4MDT 125HALSA120ABBorostyán----120V-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 125HALSA24A halogén, folyamatos jelzőfény, 24 V, borostyánsárga, 0.77 A Besorolás | CF4MDU 125HALSA24ABorostyán0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 125HALSA24AB Halogén állandóan beacon, 24V, borostyánsárga | CF4MDV 125HALSA24ABBorostyán----24V-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 125HALSA24D halogén állandó jelzőfény, 24V, borostyánsárga | CF4MDW 125HALSA24DBorostyán----24V-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 125HALSA24DB halogén állandó jelzőfény, 24V, borostyánsárga | CF4MDX 125HALSA24DBBorostyán----24V-
ajánlatkérés
EDWARDS SZIGNÁLÓ 125HALSB120A Halogén, folyamatos jelzőfény, 120V, kék, 0.2A Besorolás | CF4MDY 125HALSB120AKék0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Halogén állandó beacon, 120V, piros, 3.25 hüvelyk átmérőjű
€279.76 /Mértékegység