Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEP EJ22-010 Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 1 méret, PVC | AD7DEL 4DMY4

SPEARS VALVES EJ22-010 elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 1 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AD7DEL Modell: EJ22-010Kereszthivatkozás: 4DMY4
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
€785.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDilatációs
csatlakozásCsúsztatható aljzat
Elasztomer anyagEPDM
AnyagPVC elasztomer
Max. Nyomás értékelés235
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)140F
Teljes hossz8.187 "
Csőméret1"
Utazás hossza6 In.
típusPVC elasztomer
Vákuum besorolása26 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretÁr
LÁRDÁK SZELEPEK EJ22-015 Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 1-1/2 méret, PVC | AD7DEM 4DMY5 EJ22-0158.625 "1-1 / 2 "€1,027.37
LÁNDÁK SZELEPEK EJ22-020 Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 2 méret, PVC | AD7DEN 4DMY6 EJ22-0208.875 "2"€1,262.88
SPEARS SZELEPEK EJ22-030 Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 3 méret, PVC | AD7DEP 4DMY7 EJ22-03010 "3"€2,483.31
LÁNDÁSZELEPEK EJ22-007 Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 3/4 méret, PVC | BU7XXK EJ22-007--€368.03
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK EJ22-012 Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 1-1/4 méret, PVC | BU7XXM EJ22-012--€449.19
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK EJ22-025 Elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 2-1/2 méret, PVC | BU7XXP EJ22-025--€948.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES EJ22-010 elasztomer tágulási csukló, foglalat, EPDM, 1 méret, PVC
€785.59 /Mértékegység