Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK EJ21-015CSR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, EPDM, 1-1/2 méret, CPVC | AD7DFA 4DMZ8

SPEARS VALVES EJ21-015CSR speciális megerősített elasztomer tágulási kötés, EPDM, 1-1/2 méretű, CPVC

Raktáron
Tétel: AD7DFA Modell: EJ21-015CSRKereszthivatkozás: 4DMZ8
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
€1,184.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDilatációs
csatlakozásFNPT
Elasztomer anyagEPDM
AnyagCPVC elasztomer
Max. Nyomás értékelés235
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200F
Teljes hossz7.75 "
Csőméret1-1 / 2 "
Utazás hossza6 In.
típusCPVC elasztomer
Vákuum besorolása26 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEARS SZELEPEK EJ21-012CSR speciálisan megerősített elasztomer tágulási csukló, EPDM, 1-1/4 méret, CPVC | BU7XVH EJ21-012CSR€482.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES EJ21-015CSR speciális megerősített elasztomer tágulási kötés, EPDM, 1-1/2 méretű, CPVC
€1,184.90 /Mértékegység