Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 892-060C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 6 hüvelyk x 6 méret, CPVC | AG9THQ 22EY38

SPEARS VALVES 892-060C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 6 hüvelyk x 6 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AG9THQ Modell: 892-060CKereszthivatkozás: 22EY38
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
€370.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz6"
AnyagCPVC
Max. Nyomás420 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret6"
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3905
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)17.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
LÁNDÁK SZELEPEK 892-120C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 6 hüvelyk x 12 méret, CPVC | AG9THN 22EY36 892-120C12 "€719.35
LÁNDÁK SZELEPEK 892-040C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 6 hüvelyk x 4 méret, CPVC | AG9THP 22EY37 892-040C4"€283.29
LÁNDÁK SZELEPEK 892-080C Csapkar, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 6 hüvelyk x 8 méret, CPVC | AG9THR 22EY39 892-080C8"€435.83
LÁNDÁK SZELEPEK 892-100C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 6 hüvelyk x 10 méret, CPVC | AG9THT 22EY40 892-100C10 "€627.26
LÁNDÁK SZELEPEK 892-030C Csavarcső, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 6 hüvelyk x 3 méret, CPVC | BU7UTJ 892-030C-€64.68
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 892-005C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 6 hüvelyk x zárt méret, CPVC | BU7UTU 892-005C-€60.73
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 892-045P Mellék, sima vég, Schedule 80, 6 hüvelyk x 4-1/2 méret, CPVC | BU7UYD 892-045P-€43.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 892-060C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 6 hüvelyk x 6 méret, CPVC
€370.67 /Mértékegység