Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK 887-100C Mellék, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 10 méret, CPVC | AG9THA 22EY23

SPEARS VALVES 887-100C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 10 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AG9THA Modell: 887-100CKereszthivatkozás: 22EY23

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€70.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz10 "
AnyagCPVC
Max. Nyomás420 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret2"
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5085
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
LÁNDÁK SZELEPEK 887-020C Mellék, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 2 méret, CPVC | AG9TGL 22EY10 887-020C2"€28.57
LÁNDÁK SZELEPEK 887-120C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 2 hüvelyk x 12 méret, CPVC | AG9THK 22EY33 887-120C12 "€81.71
LÁNDÁK SZELEPEK 887-060C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 2 hüvelyk x 6 méret, CPVC | BU7JRR 887-060C-€29.74
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 887-005C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 2 hüvelyk x zárt méret, CPVC | BU7KPR 887-005C-€11.42
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 887-040C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 2 hüvelyk x 4 méret, CPVC | BU7KUR 887-040C-€18.65
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 887-030C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 2 hüvelyk x 3 méret, CPVC | BU7LJE 887-030C-€16.13
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 887-035C Csavarcső, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 3-1/2 méret, CPVC | BU7LYV 887-035C-€16.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 887-100C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 2 hüvelyk x 10 méret, CPVC
€70.01 /Mértékegység