Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 884-100C Csipke, menetes mindkét végén, 80-as ütemezés, 1 hüvelyk x 10 méret, CPVC | AG9TGX 22EY20

SPEARS VALVES 884-100C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 1 hüvelyk x 10 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AG9TGX Modell: 884-100CKereszthivatkozás: 22EY20

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€45.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMindkét végén befűzve
Hossz10 "
AnyagCPVC
Max. Nyomás420 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret1"
menetrend80
típusCsőbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
LÁNDÁK SZELEPEK 884-020C Mellék, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x 2 méret, CPVC | AG9TGH 22EY07 884-020C2"€13.93
LÁNDÁK SZELEPEK 884-120C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x 12 méret, CPVC | AG9THG 22EY30 884-120C12 "€45.70
SPEARS SZELEPEK 884-005C Mellék, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x zárt méret, CPVC | BU7KDE 884-005C-€5.27
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 884-060C Mellék, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x 6 méret, CPVC | BU7KDV 884-060C-€10.79
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 884-030C Csíp, menetes mindkét végén, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x 3 méret, CPVC | BU7KXY 884-030C-€7.54
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 884-040C Mellék, mindkét végén menetes, 80. ütemezés, 1 hüvelyk x 4 méret, CPVC | BU7KYH 884-040C-€8.23
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 884-150C Mellék, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 1 hüvelyk x 15 méret, CPVC | BU7LZH 884-150C-€29.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 884-100C mellbimbó, mindkét végén menetes, 80-as ütemezés, 1 hüvelyk x 10 méret, CPVC
€45.48 /Mértékegység