Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 835-010BR Aljzatú adapter, foglalat x sárgaréz FPT, 80. táblázat, 1 hüvelykes méret, PVC | AC8XAF 3EKR7

SPEARS VALVES 835-010BR anya adapter, foglalat x sárgaréz FPT, 80-as ütemezés, 1 hüvelykes méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC8XAF Típus: 835-010BRKereszt Ref: 3EKR7
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
€319.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
test anyagaPVC, sárgaréz
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x foglalat
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS VALVES 835-005BR Aljzatú adapter, Sárgaréz FPT, Schedule 80, 1/2 hüvelykes méret, PVC | AC8XAC 3EKR4 835-005BR1 / 2 "€144.57
SPEARS VALVES 835-007BR Aljzat adapter, Sárgaréz FPT, Schedule 80, 3/4 hüvelykes méret, PVC | AC8XAD 3EKR5 835-007BR3 / 4 "€192.26
SPEARS VALVES 835-012BR Aljzatú adapter, foglalat x sárgaréz FPT, 80. ütemezés, 1-1/4 hüvelykes méret, PVC | AC8XAG 3EKR8 835-012BR1.25 "€639.68
SPEARS VALVES 835-015BR Aljzatú adapter, foglalat x sárgaréz FPT, 80. táblázat, 1-1/2 hüvelykes méret, PVC | AC8XAH 3EKR9 835-015BR1.5 "€715.86
SPEARS VALVES 835-020BR Aljzatú adapter, Sárgaréz FPT, Schedule 80, 2 hüvelykes méret, PVC | AC8XAJ 3EKT1 835-020BR2"€815.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 835-010BR anya adapter, foglalat x sárgaréz FPT, 80-as ütemezés, 1 hüvelykes méret, PVC
€319.82 /Mértékegység