Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 8171-010C Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 1 méret, CPVC | AC9CPX 3FNA8

SPEARS VALVES 8171-010C tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 1 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AC9CPX Modell: 8171-010CKereszthivatkozás: 3FNA8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€156.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály adapter
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x foglalat
TömítőanyagNeoprén
Hossz3 1 / 3 "
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1"
Szükséges furatméret2"
Temp. Hatótávolság0 fok és 73 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
SPEARS VALVES 8171-005C Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 1/2 méret, CPVC | AC9CPV 3FNA6 8171-005C3"1 / 2 "€96.22
SPEARS VALVES 8171-007C Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 3/4 méret, CPVC | AC9CPW 3FNA7 8171-007C3"3 / 4 "€134.59
SPEARS VALVES 8171-012C Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 1-1/4 méret, CPVC | AC9CPY 3FNA9 8171-012C3 13 / 32 "1.25 "€192.85
SPEARS VALVES 8171-015C Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 1-1/2 méret, CPVC | AC9CPZ 3FNC1 8171-015C3.5931.5 "€225.47
SPEARS VALVES 8171-020C Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 2 méret, CPVC | AC9CQA 3FNC2 8171-020C4.125 "2"€296.27
SPEARS VALVES 8171-002C tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 1/4 méret, CPVC | BU7ATE 8171-002C--€78.31
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 8171-003C tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 3/8 méret, CPVC | BU7ATV 8171-003C--€78.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 8171-010C tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 1 méret, CPVC
€156.02 /Mértékegység