Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 807-005CBR Átmeneti könyök, 90 fokos, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 1/2 hüvelykes méret, CPVC | AC8XAT 3EKT9

SPEARS VALVES 807-005CBR átmeneti könyök, 90 fok, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 1/2 hüvelykes méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AC8XAT Típus: 807-005CBRKereszthivatkozás: 3EKT9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€279.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x foglalat
Max. Nyomás484 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS VALVES 807-007CBR Átmeneti könyök, 90 fokos, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 3/4 hüvelykes méret, CPVC | AC8XAU 3EKU1 807-007CBR344 psi @ 73 fok F3 / 4 "€486.73
SPEARS SZELEPEK 807-007CBRBC Átmeneti könyök, 90 fokos, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 3/4 hüvelykes méret, CPVC | BU7AHQ 807-007CBRBC--€145.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 807-005CBR átmeneti könyök, 90 fok, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 1/2 hüvelykes méret, CPVC
€279.29 /Mértékegység