Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 466E-335 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1 méret, PVC | AC8WDP 3EFH1

SPEARS VALVES 466E-335 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC8WDP Modell: 466E-335Kereszthivatkozás: 3EFH1
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
€141.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagEPDM
AnyagPVC
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet73F
Kimeneti csatlakozás1 "(F) aljzat
Kimeneti cső mérete1"
Csőméret3"
Szükséges furatméret1-1 / 8 "
menetrend40
típusKétrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásKimeneti csatlakozásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK 466E-247 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1/2 méret, PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2 "(F) foglalat2"€110.67
SPEARS SZELEPEK 466E-248 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 3/4 méret, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) foglalat2"€116.67
SPEARS SZELEPEK 466E-249 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1 méret, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSI1 "(F) aljzat2"€104.54
SPEARS SZELEPEK 466E-333 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1/2 méret, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) foglalat3"€141.59
SPEARS SZELEPEK 466E-334 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 3/4 méret, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) foglalat3"€140.88
SPEARS SZELEP 466E-337 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1-1/2 méret, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSI1-1 / 2 "(F) aljzat3"€141.59
SPEARS SZELEPEK 466E-338 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 2 méret, PVC | AC8WDR 3EFH3 466E-338235 PSI2 "(F) aljzat3"€126.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 466E-335 bilincs nyereg, foglalat, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1 méret, PVC
€141.59 /Mértékegység