Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 3632R-007C Standard utólag beépíthető golyóscsap, foglalatos, FKM, 3/4 méret, CPVC | AF6ZJL 20RK36

SPEARS VALVES 3632R-007C szabványos utólagos golyóscsap, foglalat, FKM, 3/4 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AF6ZJL Típus: 3632R-007CKereszthivatkozás: 20RK36
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
€207.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Csőméret3 / 4 "
KikötőAljzat / Cső
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaFKM
Szár anyagaPVC
Szár típusaPoly
Temp. Hatótávolság32 fok és 190 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK 3632R-005C Szabványos utólagos golyóscsap, foglalatos, FKM, 1/2 méret, CPVC | AF6ZJK 20RK35 3632R-005C1 / 2 "€165.02
SPEARS VALVES 3632R-010C Standard utólag beépíthető golyóscsap, foglalat, FKM, 1 méret, CPVC | AF6ZJM 20RK37 3632R-010C1"€280.31
SPEARS VALVES 3632R-020C Szabványos utólagos golyóscsap, foglalatos, FKM, 2 méret, CPVC | AF6ZJQ 20RK40 3632R-020C2"€545.54
SPEARS VALVES 3632R-030C Standard utólag beépíthető golyóscsap, foglalatos, FKM, 3 méret, CPVC | AF6ZJT 20RK42 3632R-030C3"€1,474.05
SPEARS VALVES 3632RS-005C szabványos utólagos golyóscsap, foglalat, FKM, 1/2 méret, CPVC | BY6CJU 3632RS-005C-€118.21
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 3632RS-007C szabványos utólag beépíthető golyóscsap, foglalat, FKM, 3/4 méret, CPVC | BY6CJX 3632RS-007C-€148.85
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 3632RS-010C Szabványos utólagos golyóscsap, foglalat, FKM, 1 méret, CPVC | BY6CJY 3632RS-010C-€177.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 3632R-007C szabványos utólagos golyóscsap, foglalat, FKM, 3/4 méret, CPVC
€207.82 /Mértékegység