Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 2131-007C Kompakt golyóscsap, 3/4 méret, CPVC, menetes vég, FKM | AF6ZHU 20RK19

SPEARS VALVES 2131-007C kompakt golyóscsap, 3/4 méretű, CPVC, menetes vég, FKM

Raktáron
Tétel: AF6ZHU Modell: 2131-007CKereszthivatkozás: 20RK19
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
€195.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt gömbcsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFPT x FPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Csőméret3 / 4 "
KikötőMenetes cső
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaFKM
Szár anyagaPVC
Szár típusaPTFE
Temp. Hatótávolság32 fok és 190 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTömítés anyagaÁr
SPEARS VALVES 2131-005C Kompakt golyóscsap, 1/2 méretű, CPVC, menetes vég, FKM | AF6ZHT 20RK18 2131-005C1 / 2 "EPDM€145.89
SPEARS VALVES 2131-010C Kompakt golyóscsap, 1 méret, CPVC, menetes vég, FKM | AF6ZHV 20RK20 2131-010C1"FKM€219.34
LÁNDASZELEPEK 2131-015C Kompakt golyóscsap, 1-1/2 méret, CPVC, menetes vég, FKM | AF6ZHX 20RK22 2131-015C11 / 2 "FKM€500.82
SPEARS VALVES 2131-020C Kompakt golyóscsap, 2 méret, CPVC, menetes vég, FKM | AF6ZHY 20RK23 2131-020C2"FKM€614.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 2131-007C kompakt golyóscsap, 3/4 méretű, CPVC, menetes vég, FKM
€195.95 /Mértékegység