Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 2032-012 tolózár, aljzat, FKM, 1-1/4 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AD7WWM Modell: 2032-012Kereszthivatkozás: 4GXR6
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
€209.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaPVC
Motorházfedél stílusCsavart
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 9 / 16 "
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret1.25 "
Tömítés anyagaViton
Szár anyagaPVC
A fogantyú teteje a bemeneti központig6.625 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SPEARS VALVES 2032-005 Tolózár, Aljzat, FKM, 1/2 Méret, PVC | AD7WWJ 4GXR3 2032-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€92.43
LÁNDÁSZELEPEK 2032-007 Tolózár, Aljzat, FKM, 3/4 Méret, PVC | AD7WWK 4GXR4 2032-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€107.69
SPEARS VALVES 2032-010 Tolózár, Aljzat, FKM, 1 Méret, PVC | AD7WWL 4GXR5 2032-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€133.79
LÁNDÁSZELEPEK 2032-015 Tolózár, Aljzat, FKM, 1-1/2 Méret, PVC | AD7WWN 4GXR7 2032-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€274.56
SPEARS VALVES 2032-020 Tolózár, Aljzat, FKM, 2 Méret, PVC | AD7WWP 4GXR8 2032-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€301.96
LÁNDASZELEPEK 2032-025 Tolózár, Aljzat, FKM, 2-1/2 Méret, PVC | BZ4LZX 2032-025---€1,076.63
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 2032-030 Tolózár, Aljzat, FKM, 3 Méret, PVC | BZ4LZZ 2032-030---€1,076.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 2032-012 tolózár, aljzat, FKM, 1-1/4 méret, PVC
€209.73 /Mértékegység