Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 2012-007 Tolózár, Aljzat, Buna, 3/4 méretű, PVC

Raktáron
Tétel: AD7WVX Modell: 2012-007Kereszthivatkozás: 4GXP1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€94.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaPVC
Motorházfedél stílusCsavart
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza2 13 / 16 "
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaBuna-N
Szár anyagaPVC
A fogantyú teteje a bemeneti központig4.125 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SPEARS VALVES 2012-005 Tolózár, Aljzat, Buna, 1/2 Méret, PVC | AD7WVW 4GXN9 2012-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€88.31
SPEARS VALVES 2012-010 Tolózár, Aljzat, Buna, 1 Méret, PVC | AD7WVY 4GXP2 2012-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€115.06
SPEARS VALVES 2012-012 Tolózár, Aljzat, Buna, 1-1/4 Méret, PVC | AD7WVZ 4GXP3 2012-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€152.96
SPEARS VALVES 2012-015 Tolózár, Aljzat, Buna, 1-1/2 Méret, PVC | AD7WWA 4GXP4 2012-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€194.93
SPEARS VALVES 2012-020 Tolózár, Aljzat, Buna, 2 Méret, PVC | AD7WWB 4GXP5 2012-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€254.15
SPEARS VALVES 2012-040 Tolózár, Aljzat, Buna, 4 Méret, PVC | CA4VHY 2012-040---€1,746.07
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 2012-025 Tolózár, Aljzat, Buna, 2-1/2 Méret, PVC | CA6WGN 2012-025---€889.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 2012-007 Tolózár, Aljzat, Buna, 3/4 méretű, PVC
€94.31 /Mértékegység