Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 1885-060 Mellbimbó, Menetes egyik vég, Schedule 80, 1-1/4 x 6 Méret, PVC | AC9LJH 3HFT2

SPEARS VALVES 1885-060 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 1-1/4 x 6 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LJH Modell: 1885-060Kereszthivatkozás: 3HFT2
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
€10.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz6"
AnyagPVC
Max. Nyomás260 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret1.25 "
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 1885-020 Mellbimbó, Menetes egyik vég, Schedule 80, 1-1/4 x 2 Méret, PVC | AC9LJE 3HFR8 1885-0202"€5.84
SPEARS SZELEPEK 1885-030 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1-1/4 x 3 méret, PVC | AC9LJF 3HFR9 1885-0303"€6.64
SPEARS SZELEPEK 1885-040 Mellék, menetes, 80-as séma, 1-1/4 x 4 méret, PVC | AC9LJG 3HFT1 1885-0404"€8.32
SPEARS VALVES 1885-120 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1-1/4 x 12 méret, PVC | AC9LJJ 3HFT3 1885-12012 "€17.57
SPEARS VALVES 1885-480 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1-1/4 x 48 méret, PVC | BU7MDM 1885-480-€27.93
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1885-030BC Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80. ütemezés, 1-1/4 x 3 méret, PVC | BU7QET 1885-030BC-€4.31
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1885-005 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1-1/4 x CL méret, PVC | BU7QEX 1885-005-€2.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1885-060 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 1-1/4 x 6 méret, PVC
€10.59 /Mértékegység