Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN SC-1220-AF, zuhanykabin, falra szerelhető króm 1/2 Nptf | AD8XPE 4NGW9

SPEAKMAN SC-1220-AF szabadon álló zuhanyfalra szerelhető króm 1/2 Nptf

Raktáron
Tétel: AD8XPE Modell: SC-1220-AFKereszthivatkozás: 4NGW9
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
€607.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyílt zuhany
ADA-kompatibilisNem
Szín / Befejezéskróm
csatlakozás1/2 NPTF
Mélység7-1 / 4 "
Áramlási sebesség2.5 gpm
Fogantyú befejezésekróm
Fogantyú típusaKereszt
Magasság23.88 "
AnyagSárgaréz / horganyzott acél
Max. Folyam2.5 gpm
Csere patronRPG05-0532, RPG05-0533
típusKitett fali tartó
Szelep tervezés2 Kezelje a nem egyensúlyi nyomást
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)62.74
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481801020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SC-1220-AF szabadon álló zuhanyfalra szerelhető króm 1/2 Nptf
€607.36 /Mértékegység