Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN S1496AF Forrásgátló zuhany sárgaréz 2.5 gpm | AC6LHK 34D882

SPEAKMAN S1496AF Forrásgátló zuhany sárgaréz 2.5 gpm

Raktáron
Tétel: AC6LHK Modell: S1496AFKereszthivatkozás: 34D882

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€390.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZuhanyfej készlet
csatlakozás1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
Arcátmérő2.75 "
Áramlási sebesség2.50 GPM
AnyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481801020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN S1496AF Forrásgátló zuhany sárgaréz 2.5 gpm
€390.33 /Mértékegység