Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN S-2005-HB-BN 5 fúvókás zuhanyfej masszírozással 2.5 Gpm | AD6MDL 45W764

SPEAKMAN S-2005-HB-BN 5 Jet zuhanyfej masszázzsal 2.5 Gpm

Raktáron
Tétel: AD6MDL Modell: S-2005-HB-BNKereszthivatkozás: 45W764

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€89.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel5 Jet zuhanyfej masszázzsal
ADA-kompatibilisNem
Szín / BefejezésCsiszolt nikkel
csatlakozás1 / 2 "
Mélység5-3 / 8 "
Arcátmérő4 3 / 32 "
Áramlási sebesség2.5 gpm
Magasság3.25 "
AnyagMűanyag
Max. Folyam2.5 gpm
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód3924905650
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN S-2005-HB-BN 5 Jet zuhanyfej masszázzsal 2.5 Gpm
€89.02 /Mértékegység