Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPAN LFS-210-60-G-KEMX Pressure Gauge With Internal Seal, 0 To 60 PSI, Lfs-210, 2 1/2 Inch Dial, Buna-N, Brass | CU3DKU 5NMX9

SPAN LFS-210-60-G-KEMX nyomásmérő belső tömítéssel, 0–60 PSI, Lfs-210, 2 1/2 hüvelykes számlap, Buna-N, sárgaréz

Raktáron
Tétel: CU3DKU Modell: LFS-210-60-G-KEMXKereszthivatkozás: 5NMX9
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
€91.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SPAN LFS-210-30Hg/150PSI-G-KEMX összetett mérőműszer, 30–0–150 hüvelyk Hg/PSI, Lfs-210, 2 1/2 hüvelykes számlap, Buna-N | CU3DEY 5NMX4 LFS-210-30Hg/150PSI-G-KEMXÖsszetett nyomtáv€91.39
SPAN LFS-210-30Hg/300PSI-G-KEMX összetett mérőműszer, 30–0–300 hüvelyk Hg/PSI, Lfs-210, 2 1/2 hüvelykes számlap, Buna-N | CU3DEZ 5NMX5 LFS-210-30Hg/300PSI-G-KEMXÖsszetett nyomtáv€91.39
SPAN LFS-210-30Hg/60PSI-G-KEMX összetett mérőműszer, 30–0–60 hüvelyk Hg/PSI, Lfs-210, 2 1/2 hüvelykes számlap, Buna-N | CU3DFA 5NMX3 LFS-210-30Hg/60PSI-G-KEMXÖsszetett nyomtáv€91.39
SPAN LFS-210-30Hg/600PSI-G-KEMX összetett mérőműszer, 30–0–600 hüvelyk Hg/PSI, Lfs-210, 2 1/2 hüvelykes számlap, Buna-N | CU3DFB 5NMX6 LFS-210-30Hg/600PSI-G-KEMXÖsszetett nyomtáv€91.39
SPAN LFS-210-1000-G-KEMX nyomásmérő belső tömítéssel, 0–1000 Psi, Lfs-210, 2 1/2 hüvelykes számlap, Buna-N, sárgaréz | CU3DKE 5NMY6 LFS-210-1000-G-KEMXSeal€91.39
SPAN LFS-210-1500-G-KEMX nyomásmérő belső tömítéssel, 0–1, 500 Psi, Lfs-210, 2 1/2 hüvelykes tárcsa, Buna-N | CU3DKF 5NMY7 LFS-210-1500-G-KEMXSeal€91.39
SPAN LFS-210-100-G-KEMX nyomásmérő belső tömítéssel, 0–100 PSI, Lfs-210, 2 1/2 hüvelykes számlap, Buna-N, sárgaréz | CU3DKG 5NMY0 LFS-210-100-G-KEMXSeal€91.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPAN LFS-210-60-G-KEMX nyomásmérő belső tömítéssel, 0–60 PSI, Lfs-210, 2 1/2 hüvelykes számlap, Buna-N, sárgaréz
€91.39 /Mértékegység