DÉLVÁROS VÁLLALAT 55527901 Fém bevonatú 12 AWG 2, 250 láb talajjal AF6VVZ 20KZ62

SOUTHWIRE COMPANY 55527901 Fémborítású 12 AWG 2, 250 láb földeléssel

Raktáron
Tétel: AF6VVZ Típus: 55527901Kereszthivatkozás: 20KZ62

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€636.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFém bevonatú páncélos kábel
KábeltípusMC
Kabát színeZöld
Kabát anyagAlumínium
Max. Amper20
Névleges külső Dia.0.447 "
Vezetők száma2 a földdel
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdSzilárd
Hőmérséklet Értékelés-14 ° C és 90 ° C között száraz
Feszültség600V
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.555
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.31
HS-kód8544493080

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretKábeltípusKabát színeMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaA szálok számaMéretÁr
SOUTHWIRE COMPANY 55527201 Rugalmas fémkábel, 14/2 AWG, 250 Ft | AC3QBA 2VGF3 5552720114 AWGMCapEzüst150.4 "2 Bare AL Ground-tal--€503.97
SOUTHWIRE COMPANY 55527301 Rugalmas fémkábel 14/3 AWG 250 láb | AC3QBC 2VGF5 5552730114 AWGMCapEzüst150.41 "3 Bare AL Ground-tal--€698.42
SOUTHWIRE COMPANY 55510301 Rugalmas fémkábel 12/2 AWG 250 láb | AC3QBD 2VGF6 5551030112 AWGMCapEzüst200.43 "2 Bare AL Ground-tal--€450.14
SOUTHWIRE COMPANY 55510401 Rugalmas fémkábel 12/3 AWG 250 láb | AC3QBF 2VGF8 5551040112 AWGMCapEzüst200.445 "3 Bare AL Ground-tal--€594.45
SOUTHWIRE COMPANY 55527501 Flexibilis fémkábel 10/2 AWG 250 láb | AC3QBG 2VGF9 5552750110 AWGMCapEzüst300.485 "2 Bare AL Ground-tal--€634.03
SOUTHWIRE COMPANY 55527701 Rugalmas fémkábel 10/3 AWG 250 láb | AC3QBH 2VGG1 5552770110 AWGMCapEzüst300.565 "3 Bare AL Ground-tal--€850.48
SOUTHWIRE COMPANY 56038901 Fémbevonatú páncélozott kábel, 2 vezeték, 14 Awg | CG6HKR 56038901-----2114 AWG-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55527901 Fémborítású 12 AWG 2, 250 láb földeléssel
€636.07 /Mértékegység