SOLER & PALAU TRC500-230 energia-visszanyerő ventilátor 230v 600 Cfm | AA4FKQ 12K691

SOLER & PALAU TRC500-230 energia-visszanyerő szellőző 230v 600 Cfm

Raktáron
Tétel: AA4FKQ Modell: TRC500-230Kereszthivatkozás: 12K691

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,378.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEnergia-visszanyerő szellőző
CFM @ 0.125-In. SP660
CFM @ 0.250-In. SP540
CFM @ 0.375-In. SP520
CFM @ 0.500-In. SP500
CFM @ 0.625-In. SP450
CFM @ 0.750-In. SP415
CFM @ 0.875-In. SP380
CFM @ 1.000-In. SP338
Ház magassága33.875 "
Ház hossza16.375 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége46.25 "
Hz60
Beltéri légkibocsátási magasság8 In.
Beltéri légkibocsátási szélesség12 In.
Max. Bemeneti hőm.122 ° F
Motoros HP.6
Motor fordulatszám1625
motor típusaPSC
Szerelési helyFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
Sebesség szabályozhatóNem
típusStatikus lemez
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.57
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)104.14
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fúvó kerék átmérője (In.) (7)
    • Energia-visszanyerő kerék (statikus lemezmag)
    • Beltéri légbeömlő magasság (hüvelyk) (8)
    • Beltéri légbeszívó szélesség (hüvelyk) (12)
    • Kültéri levegő kibocsátási magasság (hüvelyk) (8)
    • Kültéri levegő kibocsátási szélessége (hüvelyk) (12)
    • Kültéri levegő szívómagasság (hüvelyk) (8)
    • Kültéri levegő szívó szélessége (hüvelyk) (12)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLER & PALAU TRC500-230 energia-visszanyerő szellőző 230v 600 Cfm
€7,378.75 /Mértékegység