Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLBERG SLCRT200 Hangtompító 2 Mnpt Out 270 Max Cfm | AD2QLZ 3TKZ2

SOLBERG SLCRT200 Hangtompító 2 Mnpt Out 270 Max Cfm

Raktáron
Tétel: AD2QLZ Típus: SLCRT200Kereszthivatkozás: 3TKZ2
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
€219.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBe- / kisülési hangtompító
DesignHangtompító cső
Átmérő3 5 / 8 "
Szűrő MediaHangelnyelő
Magasság18.5 "
Ház anyagaSzénacél
Be- / kimeneti2 (M) NPT
Hossz18.5 "
Max. Folyam270 cfm
Mellbimbó hossza (hüvelyk)2-1/8
Zajcsökkentési besorolás NRR30 dB-ig
Kivezetés2 (M) NPT
Temp. Hatótávolság-15 - 212 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságHosszMax. FolyamKivezetésÁr
SOLBERG SLCR400 Hangtompító 4 Fnpt Out 575 Max Cfm | AD2QLT 3TKY5 SLCR40010 "23.88 "23.875 "575 CFM4. (F) NPT€689.94
SOLBERG SLCRT050 Hangtompító 1/2 Mnpt Out 25 Max Cfm | AD2QLU 3TKY6 SLCRT0502 1 / 2 "14.5 "14.5 "25 cfm1/2 (M) NPT€159.82
SOLBERG SLCRT075 Hangtompító 3/4 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QLV 3TKY7 SLCRT0752 1 / 2 "14.5 "14.5 "35 cfm3/4 (M) NPT€163.70
SOLBERG SLCRT100 Hangtompító 1 Mnpt Out 42 Max Cfm | AD2QLW 3TKY8 SLCRT1002 1 / 2 "14.5 "14.5 "42 cfm1 (M) NPT€163.70
SOLBERG SLCRT125 Hangtompító 1 1/4 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QLX 3TKY9 SLCRT1252 1 / 2 "14.5 "14.5 "55 cfm1 1/4 (M) NPT€170.14
SOLBERG SLCRT150 Hangtompító 1 1/2 Mnpt Out 155 Max Cfm | AD2QLY 3TKZ1 SLCRT1503 1 / 8 "14 "14 "155 CFM1 1/2 (M) NPT€191.95
SOLBERG SLCRT250 Hangtompító 2 1/2 Mnpt Out 385 Max Cfm | AD2QMA 3TKZ3 SLCRT2504 5 / 8 "23 11 / 16 "23 11 / 16 "385 CFM2 1/2 (M) NPT€387.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG SLCRT200 Hangtompító 2 Mnpt Out 270 Max Cfm
€219.49 /Mértékegység