SOLBERG HDL-PSG850 / 1-200HC olajköd-szűrő 2 hüvelyk Fnpt 125 Cfm | AD2QQZ 3TLH3

SOLBERG HDL-PSG850/1-200HC olajköd szűrő 2 hüvelykes Fnpt 125 Cfm

Raktáron
Tétel: AD2QQZ Típus: HDL-PSG850/1-200HCKereszthivatkozás: 3TLH3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,044.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaSzénacél
Drain Port mérete2 "FNPT
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése0.3 mikron
Ház anyagaSzénacél
Max. Folyam125 cfm
Max. Nyomás14.7 psi
Max. Hőmérséklet40 fok és 220 fok F között
Teljes magasság11.25 "
Teljes szélesség8.75 "
Csőméret2 "FNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8265
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8421290015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SOLBERG HDL-PSG848-100HC olajköd-szűrő 1 hüvelyk Fnpt 40 Cfm | AD2QQX 3TLH1 HDL-PSG848-100HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT€595.85
SOLBERG HDL-PSG848-150HC olajködszűrő 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt 50 Cfm | AD2QQY 3TLH2 HDL-PSG848-150HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT€609.54
SOLBERG HDL-PSG860 / 1-200HC olajköd-szűrő 2 hüvelyk Fnpt 175 Cfm | AD2QRA 3TLH4 HDL-PSG860 / 1-200HC200 cfm14.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT€1,240.72
SOLBERG HDL-PSG244 / 2-250C olajköd-szűrő 2-1 / 2 hüvelyk Fnpt 250 Cfm | AD2QRB 3TLH5 HDL-PSG244 / 2-250C300 cfm14.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT€2,265.51
SOLBERG HDL-PSG344/2-300 olajköd szűrő 3 hüvelykes Mnpt 300 Cfm | AD2QRC 3TLH6 HDL-PSG344 / 2-300300 cfm14.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT€4,407.57
SOLBERG HDL-PSG344 / 2-400 olajködszűrő 4 hüvelyk Mnpt 500 Cfm | AD2QRD 3TLH7 HDL-PSG344 / 2-400500 cfm14.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT€4,310.43
SOLBERG HDL-PSG474/2-500 Olajköd-szűrő 5 hüvelykes Mnpt 800 Cfm | AD2QRE 3TLH8 HDL-PSG474 / 2-500800 cfm14.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT€7,444.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG HDL-PSG850/1-200HC olajköd szűrő 2 hüvelykes Fnpt 125 Cfm
€1,044.21 /Mértékegység