Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLBERG FT-19P-100 bemeneti szűrő 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QPQ 3TLD8

SOLBERG FT-19P-100 bemeneti szűrő 1 Mnpt Out 55 Max Cfm

Raktáron
Tétel: AD2QPQ Modell: FT-19P-100Kereszthivatkozás: 3TLD8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€63.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő hangtompító
DesignNyisd ki
Átmérő4 1 / 2 "
Szűrő hatékonysága99%
Szűrő MediaPoliészter
Szűrés értékelése5 mikron
Magasság6.625 "
Ház anyagaSzénacél
Max. Folyam55 cfm
Mellbimbó hossza (hüvelyk)1-5/8
Kivezetés1 (M) NPT
Temp. Hatótávolság-15 - 220 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDesignÁtmérőMagasságMax. FolyamKivezetésTemp. HatótávolságÁr
SOLBERG F-15-100 bemeneti szűrő 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QMF 3TKZ8 F-15 100-Motorháztető6"4"35 cfm1 (M) NPT15-220 F€51.62
SOLBERG F-19P-100 bemeneti szűrő 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QMG 3TKZ9 F-19P-100Motorháztető6"6.625 "55 cfm1 (M) NPT15-220 F€72.08
SOLBERG F-19P-125 bemeneti szűrő 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QNN 3TLA1 F-19P-125Motorháztető6"6.625 "70 cfm1-1 / 4 (M) NPT15-220 F€73.70
SOLBERG F-19P-150 bemeneti szűrő 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QNP 3TLA2 F-19P-150Motorháztető6"6.625 "85 cfm1-1 / 2 (M) NPT15-220 F€75.72
SOLBERG FT-15-100 bemeneti szűrő 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QPP 3TLD7 FT-15-100Nyisd ki4 1 / 2 "4"35 cfm1 (M) NPT-15 - 220 F€49.17
SOLBERG FT-19P-125 bemeneti szűrő 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QPR 3TLD9 FT-19P-125Nyisd ki4 1 / 2 "6.625 "70 cfm1-1 / 4 (M) NPT-15 - 220 F€64.80
SOLBERG FT-19P-150 bemeneti szűrő 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QPT 3TLE1 FT-19P-150Nyisd ki4 1 / 2 "6.625 "85 cfm1-1 / 2 (M) NPT-15 - 220 F€68.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG FT-19P-100 bemeneti szűrő 1 Mnpt Out 55 Max Cfm
€63.74 /Mértékegység