SOLBERG FS-231P-300 Szűrő/hangtompító Bemenet | AD7QNJ 4FY35

SOLBERG FS-231P-300 Szűrő/hangtompító bemenet

Raktáron
Tétel: AD7QNJ Modell: FS-231P-300Kereszthivatkozás: 4FY35

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€286.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szűrő / hangtompító
(M) NPT kimenet (bemenet)3
DesignHangtompító cső
Átmérő10 "
Szűrő hatékonysága99%
Szűrő MediaPoliészter
Szűrés értékelése5 mikron
Magasság12.25 "
Ház anyagaSzénacél
Max. Folyam300 cfm
Mellbimbó hossza (hüvelyk)3
Zajcsökkentési besorolás NRR5–15 dB
Kivezetés3 (M) NPT
Temp. Hatótávolság-15 - 220 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)47.24
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMax. FolyamKivezetésÁr
SOLBERG FS-31P-200 Szűrő/hangtompító Bemenet | AD7QNG 4FY33 FS-31P-2007.25 "135 cfm2 (M) NPT€166.28
SOLBERG FS-31P-250 Szűrő/hangtompító Bemenet | AD7QNH 4FY34 FS-31P-2507.5 "195 cfm2-1 / 2 (M) NPT€177.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG FS-231P-300 Szűrő/hangtompító bemenet
€286.27 /Mértékegység