SNYDER INDUSTRIES 1090000N95002 Tárolótartály négyszögletes 30 gallon | AC4GMR 2ZRG8

SNYDER INDUSTRIES 1090000N95002 Tárolótartály négyszögletes 30 gallon

Raktáron
Tétel: AC4GMR Modell: 1090000N95002Kereszthivatkozás: 2ZRG8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€778.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolótartály, téglalap alakú
Átmérő19 "
Töltse ki a nyitó Dia. (Ban ben.)6
osztások19 L.
Magasság22 "
Hossz25 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Munkahelyi nyomásLégköri
Tartály (L)114
Tank kapacitás30 Gal.
Tank stílusPesti hordozó
típusZárt felső, téglalap alakú
Falvastagság1 / 4 "
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.5095
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)60.45
Hajószélesség (cm)42.67
HS-kód3925100000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1090000N95002 Tárolótartály négyszögletes 30 gallon
€778.86 /Mértékegység