Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHN8-8EF csatlakozóbimbó 3 / 4-16 1/2 hüvelykes testacél | AF6WNX 20LJ31

SNAP-TITE VHN8-8EF csatlakozó csonk 3/4-16 1/2 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WNX Modell: VHN8-8EFKereszthivatkozás: 20LJ31
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
€64.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaUNF
befejezcink
Áramlási sebesség14 gpm
Hossz2 3 / 32 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret3 / 4 "-16
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásMenetméretÁr
SNAP-TITE VHN12-12EF mellbimbó 1-1 / 16-12 3/4 hüvelykes testacél | AF6WMW 20LJ07 VHN12-12EF3 / 4 "FSAE25 gpm2 51 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12€123.48
SNAP-TITE VHN12-12EM mellbimbó 1-1 / 16-12 3/4 hüvelykes testacél | AF6WMX 20LJ08 VHN12-12EM3 / 4 "MSAE25 gpm2 59 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12€110.12
SNAP-TITE VHN16-16EF Mellbimbó 1-5/16-12 1 hüvelykes test Acél | AF6WNC 20LJ13 VHN16-16EF1"UNF35 gpm2 53 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-12€616.65
SNAP-TITE VHN4-4EM mellbimbó 9 / 16-18 1/4 hüvelykes testacél | AF6WNL 20LJ21 VHN4-4EM1 / 4 "UNF3.8 gpm2.031 "6500 psi9 / 16 "-18€47.15
SNAP-TITE VHN6-6EM mellbimbó 9 / 16-18 3/8 hüvelykes testacél | AF6WNR 20LJ26 VHN6-6EM3 / 8 "UNF5 gpm2.25 "4500 psi9 / 16 "-18€56.25
SNAP-TITE VHN8-8EM csatlakozóbimbó 3 / 4-16 1/2 hüvelykes testacél | AF6WNY 20LJ32 VHN8-8EM1 / 2 "UNF14 gpm2 23 / 64 "4000 psi3 / 4 "-16€74.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHN8-8EF csatlakozó csonk 3/4-16 1/2 hüvelykes acél test
€64.00 /Mértékegység