Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC24-24F Test 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelykes test acél | AF6WLX 20LH84

SNAP-TITE VHC24-24F test 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WLX Modell: VHC24-24FKereszthivatkozás: 20LH84
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
€640.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret1.5 "
Kapcsolat típusaNPT
befejezcink
Áramlási sebesség72 gpm
Hossz3 17 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1-1/2"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3095
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÁr
SNAP-TITE PHC24-24F csatlakozó test 1-1/2-11-1/2 test acél | AF6WCA 20LF72 PHC24-24FFNPT3.8 gpm5000 psi€314.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC24-24F test 1-1/2-11-1/2 1-1/2 hüvelykes acél test
€640.17 /Mértékegység