Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHN4-4ME Csatolófej 1/4-18 Test 316 Rozsdamentes acél | AF6WHN 20LH02

SNAP-TITE SVHN4-4ME csatlakozó csonk 1/4-18 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WHN Modell: SVHN4-4MEKereszthivatkozás: 20LH02

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€165.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség3.8 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás5000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 / 4 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SPEAN4-4F csatlakozóbimbó 1 / 4-18 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WEA 20LG19 SPEAN4-4FFNPT14 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€58.81
SNAP-TITE SPEAN4-4M csatlakozóbimbó 1 / 4-18 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WEB 20LG20 HATÁRIDŐ 4-4MMNPT13 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€50.47
SNAP-TITE SPHN4-4F mellbimbó 1 / 4-18 1/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WEY 20LG40 SPHN4-4FFNPS3.8 gpm1 21 / 64 "10,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€40.00
SNAP-TITE SPHN4-4M mellbimbó 1 / 4-18 1/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WEZ 20LG41 SPHN4-4MMNPT7.2 gpm25 / 32 "10,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€43.75
SNAP-TITE SVEAN4-4F mellbimbó 1 / 4-18 1/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFN 20LG55 SVEAN4-4FFNPS3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€154.69
SNAP-TITE SVEAN4-4FV csatlakozóbimbó 1 / 4-18 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WFP 20LG56 SVEAN4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€186.27
SNAP-TITE SVEAN4-4M mellbimbó 1 / 4-18 1/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFQ 20LG57 SVEAN4-4MMNPT3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€182.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHN4-4ME csatlakozó csonk 1/4-18 ház 316 rozsdamentes acél
€165.25 /Mértékegység