Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHC20-20FV tengelykapcsoló test 1-1 / 4-11-1 / 2 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WGB 20LG67

SNAP-TITE SVHC20-20FV csatlakozóház 1-1/4-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WGB Modell: SVHC20-20FVKereszthivatkozás: 20LG67
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
€1,469.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség55 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1-1/4"-11-1/2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE S71-3C16-20F Test 1-1 / 4-11-1 / 2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WJB 20LH19 S71-3C16-20FNPT60 gpm4000 psi-40 foktól 200 fokig FFlush Arc€1,906.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHC20-20FV csatlakozóház 1-1/4-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél
€1,469.98 /Mértékegység