Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVEAC4-2FV csatlakozótest 1/8-27 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFE 20LG47

SNAP-TITE SVEAC4-2FV csatlakozóház 1/8-27 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WFE Modell: SVEAC4-2FVKereszthivatkozás: 20LG47
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
€342.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség3.8 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 / 8 "-27
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásÁr
SNAP-TITE SVHC4-2F csatlakozótest 1/8-27 1/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGG 20LG72 SVHC4-2FFNPS5000 psi€209.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVEAC4-2FV csatlakozóház 1/8-27 ház 316 rozsdamentes acél
€342.33 /Mértékegység