Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPHC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WEL 20LG29

SNAP-TITE SPHC6-6F csatlakozóház 3/8-18 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WEL Modell: SPHC6-6FKereszthivatkozás: 20LG29
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
€157.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPS
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség7.2 gpm
Hossz1.5 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás8000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SPHC6-6FV csatlakozótest 3 / 8-18 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WEM 20LG30 SPHC6-6FVFNPT7.2 gpm-8000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€163.68
SNAP-TITE SVEAC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFJ 20LG51 SVEAC6-6FFNPT5 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€376.21
SNAP-TITE SVHC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGM 20LG77 SVHC6-6FFNPS5 gpm1 29 / 32 "4000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€289.30
SNAP-TITE SVHC6-6FV csatlakozótest 3 / 8-18 test 316 rozsdamentes acél | AF6WGN 20LG78 SVHC6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€288.85
SNAP-TITE SVHC6-6M csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGP 20LG79 SVHC6-6MMNPT5 gpm2 13 / 64 "4000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€280.07
SNAP-TITE SVHC6-6MV csatlakozótest 3 / 8-18 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGQ 20LG80 SVHC6-6MVMNPT5 gpm-4000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€274.27
SNAP-TITE S71-3C6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WJH 20LH25 S71-3C6-6FFNPS12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 foktól 200 fokig FFlush Arc€638.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPHC6-6F csatlakozóház 3/8-18 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél
€157.46 /Mértékegység