Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE S71-3C6-6FV csatlakozótest 3/8-18 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WJJ 20LH26

SNAP-TITE S71-3C6-6FV csatlakozóház 3/8-18 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WJJ Típus: S71-3C6-6FVKereszthivatkozás: 20LH26

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€651.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség12 GPM
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás5000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SPHC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WEL 20LG29 SPHC6-6FFNPS7.2 gpm1.5 "8000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€157.46
SNAP-TITE SPHC6-6FV csatlakozótest 3 / 8-18 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WEM 20LG30 SPHC6-6FVFNPT7.2 gpm-8000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€163.68
SNAP-TITE SVEAC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFJ 20LG51 SVEAC6-6FFNPT5 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€376.21
SNAP-TITE SVHC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGM 20LG77 SVHC6-6FFNPS5 gpm1 29 / 32 "4000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€289.30
SNAP-TITE SVHC6-6FV csatlakozótest 3 / 8-18 test 316 rozsdamentes acél | AF6WGN 20LG78 SVHC6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€288.85
SNAP-TITE SVHC6-6M csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGP 20LG79 SVHC6-6MMNPT5 gpm2 13 / 64 "4000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€280.07
SNAP-TITE SVHC6-6MV csatlakozótest 3 / 8-18 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGQ 20LG80 SVHC6-6MVMNPT5 gpm-4000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€274.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE S71-3C6-6FV csatlakozóház 3/8-18 ház 316 rozsdamentes acél
€651.98 /Mértékegység