Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE S71-3C6-6EF csatlakozótest 3 / 4-16 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WJF 20LH23

SNAP-TITE S71-3C6-6EF csatlakozóház 3/4-16 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WJF Típus: S71-3C6-6EFKereszthivatkozás: 20LH23
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
€666.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaUNF
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség12 GPM
Hossz2 23 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás5000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret3 / 4 "-16
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE S71-3C12-12EF Test 1-1 / 16-12 3/4 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6VMP 20LH11 S71-3C12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 foktól 200 fokig F€1,144.25
SNAP-TITE S71-3C16-16EF csatlakozótest 1-5 / 16-12 1 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WHW 20LH14 S71-3C16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 foktól 200 fokig F€1,760.82
SNAP-TITE S71-3C16-16EFV csatlakozótest 1-5 / 16-12 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WHX 20LH15 S71-3C16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 foktól 375 fokig FViton€1,853.57
SNAP-TITE S71-3C16-20EF csatlakozótest 1-5 / 8-12 1 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WJA 20LH18 S71-3C16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 foktól 200 fokig F€2,082.56
SNAP-TITE S71-3C4-4EF csatlakozótest 9 / 16-18 1/4 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WJC 20LH20 S71-3C4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 31 / 32 "5000 psi-40 foktól 200 fokig F€547.95
SNAP-TITE S71-3C6-6EFV csatlakozótest 3 / 4-16 test 316 rozsdamentes acél | AF6WJG 20LH24 S71-3C6-6EFV3 / 4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 foktól 375 fokig FViton€653.18
SNAP-TITE S71-3C8-8EF csatlakozótest 3 / 4-16 1/2 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WJK 20LH27 S71-3C8-8EF3 / 4 "-161 / 2 "UNF20 gpm2 49 / 64 "5000 psi-40 foktól 200 fokig F€889.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE S71-3C6-6EF csatlakozóház 3/4-16 3/8 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél
€666.89 /Mértékegység