Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVEAN6-6M Csatológomb 3/8-18 Test sárgaréz | AF6VZX 20LF12

SNAP-TITE BVEAN6-6M csatlakozó csonk 3/8-18 test sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6VZX Modell: BVEAN6-6MKereszthivatkozás: 20LF12
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
€123.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség40 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVEAN6-6F Csatológomb 3/8-18 Test sárgaréz | AF6VZW 20LF11 BVEAN6-6FFNPT27 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€115.10
SNAP-TITE BVHN6-6F Csatológomb 3/8-18 Test sárgaréz | AF6WBL 20LF48 BVHN6-6FFNPT13 gpm2250 PSI-40 foktól 200 fokig FBuna N.€56.83
SNAP-TITE BVHN6-6FV Csatológomb 3/8-18 Body Sárgaréz | AF6WBM 20LF49 BVHN6-6FVFNPT25 gpm2250 PSI-20 foktól 375 fokig FVitonViton€63.32
SNAP-TITE BVHN6-6M Csatológomb 3/8-18 Test sárgaréz | AF6WBN 20LF50 BVHN6-6MMNPT25 gpm2250 PSI-40 foktól 200 fokig FBuna N.€59.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVEAN6-6M csatlakozó csonk 3/8-18 test sárgaréz
€123.14 /Mértékegység