Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE 71-3N6-6F csatlakozó csonk 3/8-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WRH 20LJ87

SNAP-TITE 71-3N6-6F csatlakozó csonk 3/8-18 3/8 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WRH Modell: 71-3N6-6FKereszthivatkozás: 20LJ87

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€84.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezcink
Áramlási sebesség12 GPM
Hossz2 21 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PEAN6-6F csatlakozóbimbó 3 / 8-18 testacél | AF6VML 20LF66 PEAN6-6FFNPT5 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€170.67
SNAP-TITE PHN6-6F csatlakozóbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes testacél | AF6WCY 20LF93 PHN6-6FFNPT7.2 gpm1 33 / 64 "11,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€17.70
SNAP-TITE PHN6-6M csatlakozóbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes testacél | AF6WCZ 20LF94 PHN6-6MMNPT7.2 gpm63 / 64 "11,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€17.87
SNAP-TITE VEAN6-6F csatolócsavar 3/8-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WLD 20LH67 VEAN6-6FNPTF5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€77.28
SNAP-TITE VEAN6-6FV csatlakozócsonk 3/8-18 Test Acél | AF6WLE 20LH68 VEAN6-6FVFNPT5 gpm-3000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€118.36
SNAP-TITE VEAN6-6M csatlakozóbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes testacél | AF6WLF 20LH69 VEAN6-6MNPTF5 gpm2.156 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€78.52
SNAP-TITE VHN6-6F csatlakozóbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes testacél | AF6WNT 20LJ27 VHN6-6FNPTF5 gpm1 27 / 32 "4500 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€38.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE 71-3N6-6F csatlakozó csonk 3/8-18 3/8 hüvelykes acél test
€84.25 /Mértékegység