SNAP-LOC SLFLSDS158 Lag csavarkészlet, 5/16 x 1-5/8 hüvelyk, cink | CE8UGG

SNAP-LOC SLFLSDS158 Lag csavarkészlet, méret 5/16 x 1-5/8 hüvelyk, cink

Raktáron
Tétel: CE8UGG Modell: SLFLSDS158

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLag Csavar
Töréserősség1500 font
befejezCinkkel bevont
Magasság1.5 "
Hossz1.5 "
AnyagAcél
Szélesség0.62 "
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országCN

Termék részletek:

    • Két E pályára

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
SNAP-LOC SLFLSDS3 késleltetett csavarkészlet, 5/16 x 3 hüvelyk, horganyzott | CE8UGH SLFLSDS33"3"0.625 "€6.47
SNAP-LOC SLFLS158 késcsavar, E-sín, 5/16 x 1-5/8 hüvelykes méret, horganyzott | CE8ULN SLFLS158-1.625 "0.3125 "€0.36
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFLS3 késleltető csavar, E sín, 5/16 x 3 hüvelykes méret, horganyzott | CE8ULP SLFLS3-3"0.3125 "€0.19
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SLFLSDS158 Lag csavarkészlet, méret 5/16 x 1-5/8 hüvelyk, cink
€6.47 /Mértékegység