SMITH-COOPER S6044WP024 Cső 2 1/2 hüvelyk 304l rozsdamentes acél 10 láb 40. ütemterv | AB3EYN 1RUP2

SMITH-COOPER S6044WP024 2. cső 1/2 hüvelykes 304l rozsdamentes acél 10 láb 40. ütemezés

Tétel: AB3EYN Típus: S6044WP024Kereszthivatkozás: 1RUP2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,400.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenet nélküli
Belül Dia.2-15 / 32 "
Hossz10 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Dia kívül.2.875 "
Csőméret2.5 "
menetrend40
Falvastagság13 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.04
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7304416045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
SMITH-COOPER S6044WP040 Cső 4 hüvelyk 304l rozsdamentes acél 10 láb hosszúság 40. táblázat | AB3EYQ 1RUP4 S6044WP0404-1 / 64 "4.5 "4"15 / 64 "€1,630.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S6044WP024 2. cső 1/2 hüvelykes 304l rozsdamentes acél 10 láb 40. ütemezés
€1,400.28 /Mértékegység