Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4036X 001 Kereszt 1/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB3ELL 1RRZ4

SMITH-COOPER S4036X 001 kereszt 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB3ELL Típus: S4036X 001Kereszthivatkozás: 1RRZ4
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
€48.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.7 / 8 "
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S4036X 002 Kereszt 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB3ELN 1RRZ6 S4036X 0021"1 / 4 "€94.97
SMITH-COOPER S4036X 003 Kereszt 3/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB3ELQ 1RRZ8 S4036X 0031 5 / 16 "3 / 8 "€90.80
SMITH-COOPER S4036X 006 Kereszt 3/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB3ELV 1RTA3 S4036X 0061 13 / 16 "3 / 4 "€184.59
SMITH-COOPER S4036X 010 Kereszt 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3ELX 1RTA5 S4036X 0102.187 "1"€263.56
SMITH-COOPER S4036X 012 Kereszt 1 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB3ELZ 1RTA7 S4036X 0122.437 "1.25 "€474.21
SMITH-COOPER S4036X 014 Kereszt 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB3EMB 1RTA9 S4036X 0142-31 / 32 "1.5 "€529.96
SMITH-COOPER S4036X 020 Cross 2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3EMC 1RTB2 S4036X 0203-5 / 16 "2"€1,147.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4036X 001 kereszt 1/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€48.48 /Mértékegység