Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4034X 010 Kereszt 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2GBV 1LVK4

SMITH-COOPER S4034X 010 Cross 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi

Raktáron
Tétel: AB2GBV Típus: S4034X 010Kereszthivatkozás: 1LVK4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€196.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2570 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás1965 psi @ 350 fok F
Dia kívül.2.187 "
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S4034X 001 Kereszt 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2GBJ 1LVJ3 S4034X 0017 / 8 "1 / 8 "€30.55
SMITH-COOPER S4034X 003 Kereszt 3/8in 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2GBN 1LVJ7 S4034X 0031 5 / 16 "3 / 8 "€73.77
SMITH-COOPER S4034X 006 Kereszt 3/4 hüvelyk 304 Rozsdamentes 3000 Psi | AB2GBT 1LVK2 S4034X 0061 13 / 16 "3 / 4 "€136.71
SMITH-COOPER S4034X 012 Kereszt 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2GBX 1LVK6 S4034X 0122.437 "1.25 "€417.64
SMITH-COOPER S4034X 014 Kereszt 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2GBZ 1LVK8 S4034X 0142-31 / 32 "1.5 "€409.90
SMITH-COOPER S4034X 020 kereszt 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2GCB 1LVL1 S4034X 0203-5 / 16 "2"€842.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4034X 010 Cross 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi
€196.77 /Mértékegység